BRADY - CPT-RED-25PL-KD6PK

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - CPT-RED-25PL-KD6PK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bloqueo de material - Otros

  • Anchura del cierre - 33 mm

  • Modelo de discusión - no

  • Grillete de material - Otros

  • Altura del enganche - 25 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150207

Ref.Sonepar

573091

EAN

00754473610227

Bloqueo de material:

Otros

Anchura del cierre:

33 mm

Modelo de discusión:

no

Grillete de material:

Otros

Altura del enganche:

25 mm

Anchura de argolla:

26 mm

Diámetro de argolla:

4.7 mm

Con cerradura de combinación:

no

Los candados SafeKey Nylon Compact de Brady son una gama de candados ligeros y de pequeño tamaño, adecuados para los programas de aislamiento de energía o en espacios pequeños. Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características. El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo. El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave. El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llaves y resistencia a la manipulación. Los candados son compactos y ligeros y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada candado. Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY