BRADY - DIRECTIONAL ARROW TAPE ARROW TAPE: BLACK/OCHRE(F) 50MMX33M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Otros
Longitud correa/cinta/unión - 33 m
Anchura de banda - 50 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275122
Ref.Sonepar
513001
EAN
66282017444
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Otros
Longitud correa/cinta/unión:
33 m
Anchura de banda:
50 mm
Resistente al calor:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


