BRADY - DIRECTIONAL ARROW TAPE ARROW TAPE: WHITE/BLUE 50MMX33M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Blanco
Color de la cinta - Azul
Longitud correa/cinta/unión - 33 m
Anchura de banda - 50 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275115
Ref.Sonepar
512999
EAN
66282017436
Color del texto:
Blanco
Color de la cinta:
Azul
Longitud correa/cinta/unión:
33 m
Anchura de banda:
50 mm
Resistente al calor:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


