BRADY - DUAL LEVEL SAFETY LOCKOUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bloqueo de material - Acero inoxidable
Modelo de discusión - no
Anchura de argolla - 35 mm
Diámetro de argolla - 5 mm
Con cerradura de combinación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
852439
Ref.Sonepar
772221
EAN
09321840154311
Bloqueo de material:
Acero inoxidable
Modelo de discusión:
no
Anchura de argolla:
35 mm
Diámetro de argolla:
5 mm
Con cerradura de combinación:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


