BRADY - ESTACION DE BLOQUEO PARA USO INDUSTRIAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 406 mm
Anchura - 355 mm
Profundidad - 152 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800123
Ref.Sonepar
513074
EAN
00754473455330
Material:
Otros
Altura:
406 mm
Anchura:
355 mm
Profundidad:
152 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
El armario con cierre incluye un estante autoajustable. (se dispone de estantes adicionales 800129). Se puede montar en la pared o transportarse fácilmente. En el interior de la puerta hay impresos consejos de seguridad para bloqueo. Componentes no incluidos
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


