BRADY - ETIQ. 60X10MM POLIESTER TERMOP. LH AMARILLO MATE D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
197482
Ref.Sonepar
397468
EAN
00888434146408
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
10 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


