BRADY - ETIQ. PERMASLEEVE 3PS-500-2-YL 500UD

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - ETIQ. PERMASLEEVE 3PS-500-2-YL 500UD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - De paredes finas

  • Nivel de retracción - 3:1

  • Color - Amarillo

  • Material - Poliolefina (PEX)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032506

Ref.Sonepar

674884

EAN

00662820325062

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

De paredes finas

Nivel de retracción:

3:1

Color:

Amarillo

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Imprimible:

sí

Aprobado por UL:

sí

Los manguitos termorretráctiles PermaSleeve de Brady se ajustan perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente. Los manguitos aislantes de círculo completo cumplen los estrictos requisitos de aislamiento de material y las propiedades físicas de MIL-DTL-23053/5 Clase 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202F, METHOD 215, y UL224 cuando se imprimen con cintas de matriz de puntos R5000 y cintas de transferencia térmica R4300 y R4502S (solo para manguitos negros). Estos manguitos resistentes al desgaste, a prueba de manchas, pueden utilizarse con las impresoras Sleeve & Datab de Brady, así como con impresoras por transferencia térmica.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY