BRADY - ETIQUETA M21-250-423 POLYESTER BLANCO

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - ETIQUETA M21-250-423  POLYESTER BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo -

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

139754

Ref.Sonepar

397447

EAN

75447393065

Auto adhesivo:

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

6.4 mm

Anchura:

6.35 mm

Cinta de poliéster para BMP21-PLUS; BMP21-LAB. Cinta negra sobre cinta blanca.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY