BRADY - ETIQUETA THTEP-05-7593-SV 750UD - 805865

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - ETIQUETA THTEP-05-7593-SV 750UD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Plata

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

805865

Ref.Sonepar

675600

EAN

00662820042150

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Plata

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

30 mm

Altura:

40 mm

Etiquetas de sustitución de placas grabadas

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY