BRADY - ETIQUETA THTEP-12-7593-SV 500UD

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - ETIQUETA THTEP-12-7593-SV 500UD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Plata

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

620443

Ref.Sonepar

675010

EAN

00662820058496

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Plata

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

100 mm

Altura:

50 mm

Etiquetas de sustitución de placas grabadas

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY