BRADY - ETIQUETA THTEP-17-7593-WT 400UD

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - ETIQUETA THTEP-17-7593-WT 400UD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

620479

Ref.Sonepar

678205

EAN

00888434434314

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

69 mm

Altura:

150 mm

Etiquetas de sustitución de placas grabadas

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY