BRADY - ETIQUETA THTEP-22-7593-WT 500UD

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - ETIQUETA THTEP-22-7593-WT 500UD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

622128

Ref.Sonepar

678207

EAN

00662820549611

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

100 mm

Altura:

25 mm

Etiquetas de sustitución de placas grabadas (EPREP)

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY