BRADY - GVLO 2.5-5 RED STANDARD GATE VALVE LOCKOUT 2.5-5 RED 184.80 MM 141.70 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cierre
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
065561
Ref.Sonepar
265986
EAN
8499093438173
Tipo de accesorio:
Cierre
Material:
Otros
Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de “vástago alto". Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY