BRADY - HCM-60X10-B7643-WT - 620328
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620328
Ref.Sonepar
777238
EAN
05703666582570
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
10 mm
Marcadores de cables Heatex™ de poliuretano sin halógeno para impresión de matriz y por transferencia térmica. Son marcadores robustos, imperecederos y con un grado muy elevado de permanencia de la impresión prácticamente en cualquier entorno. Ofrecemos los productos en rollos para un fácil almacenamiento y una rápida impresión. La selección de marcadores desde el soporte después de la impresión es, obviamente, rápida y cómoda, y puede agregar instrucciones de montaje impresas en el mismo soporte si configura su software de etiquetas correctamente. Por último, pero no menos importante, los marcadores se montan en el cable con dos bridas.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


