BRADY - IMPRESORA BRADY I3300-300-C-EU-WF

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - IMPRESORA BRADY I3300-300-C-EU-WF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiquetadora electrónica

  • Resolución de impresión - 300 DPI

  • Proceso de impresión - Impresora térmica

  • Método de entrada - Otros

  • Repetición de texto -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149554

Ref.Sonepar

512967

EAN

00754473607241

Modelo:

Etiquetadora electrónica

Resolución de impresión:

300 DPI

Proceso de impresión:

Impresora térmica

Método de entrada:

Otros

Repetición de texto:

La impresora de etiquetas industriales BradyPrinter i3300 es una impresora de etiquetas para PC de sencillo manejo y sin complicaciones que le permite imprimir señales y etiquetas de hasta 101,6 mm de ancho. Los consumibles de chip inteligente configuran automáticamente la etiqueta en su software de Brady, eliminando así el calibrado manual y el desecho de etiquetas. Los cartuchos de inserción para etiquetas y cintas le aseguran que el cambio de material se realice de forma rápida y sin esfuerzos. La impresora de etiquetas industriales i3300 puede imprimir en una amplia gama de materiales para etiquetas de seguridad e instalaciones, así como etiquetas precortadas para identificación de cables, productos o laboratorio. Esta impresora se entrega con un paquete de software de diseño básico y gratuito de Brady Workstation, que le permite comenzar de inmediato a diseñar señales y etiquetas profesionales.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY