BRADY - ISO SAFETY SIGN - FIRE EXTINGUISHER PIC F001-200X200-AL-CRD/1 - 816894
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
816894
Ref.Sonepar
513094
EAN
75447337941
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
200 mm
Altura:
200 mm
Grosor:
1.02 mm
Con material de montaje:
no
Color:
Rojo
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


