BRADY - LABELS FOR BP+BP PR+HT1244/1344
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
236718
Ref.Sonepar
686570
EAN
00662820013846
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
69.85 mm
Altura:
31.75 mm
Etiquetas imprimibles de poliéster metalizado para impresoras por transferencia térmica. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material está incluido en UL con su cinta correspondiente. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


