BRADY - LABELS FOR SAFETY PADLOCKS SFTY PADLOCK LBLS, 6 EA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
051379
Ref.Sonepar
397409
EAN
75447351379
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
76.2 mm
Altura:
28.58 mm
Las etiquetas para candados de seguridad transmiten un mensaje claro a los trabajadores cuando una máquina está fuera de servicio a la espera de que le realicen alguna tarea de reparación o de mantenimiento. Las etiquetas están diseñadas para ajustarse a los candados de seguridad Brady y están disponibles en inglés, francés y español.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


