BRADY - LABELS - FOR THERMAL TRANSFER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
072010
Ref.Sonepar
512831
EAN
00888434190883
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
25.4 mm
Altura:
36.5 mm
Etiquetas imprimibles de vinilo autolaminado para impresoras por transferencia térmica. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material está incluido en UL con su cinta correspondiente. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


