BRADY - LABELS - FOR THERMAL TRANSFER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030284
Ref.Sonepar
675475
EAN
00662820302841
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
76.2 mm
Altura:
50.8 mm
Etiquetas imprimibles de poliéster metalizado para impresoras por transferencia térmica. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material tiene la aprobación de UL y CSA con su cinta respectiva. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


