BRADY - LARGE UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
051388
Ref.Sonepar
776043
EAN
00754473513887
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Versátiles, resistentes, fáciles de usar y ligeros, nuestros bloqueos para válvulas universales son efectivos para diferentes tipos de válvulas estándar. También pueden servir para bloquear palancas grandes, manetas en T y otros dispositivos mecánicos difíciles de proteger. La nueva mordaza de extremo abierto se adapta a los aros cerrados y las manetas anchas. Fabricados en acero industrial y nailon para una extraordinaria resistencia a los impactos y los productos químicos. La sujeción para cables es un cable de nailon no conductor de 3,175 mm de diámetro. Se venden por separado unidades de fijación de la base, brazos de bloqueo y sujeciones de cable.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


