BRADY - LG003E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Adecuado para el número de llaves - 3
Altura - 150 mm
Anchura - 150 mm
Profundidad - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800117
Ref.Sonepar
715528
EAN
00754473455774
Material:
Plástico
Adecuado para el número de llaves:
3
Altura:
150 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
80 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


