BRADY - LOCKOUT BAG - YELLOW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Con bandolera - no
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
065780
Ref.Sonepar
512826
EAN
00754473657802
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Con bandolera:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Altura:
457.2 mm
Anchura:
247.65 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


