BRADY - LOCKOUT BELT POUCH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Con bandolera - no
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
051172
Ref.Sonepar
397404
EAN
00754473511722
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Con bandolera:
no
Con cierre:
no
Señal roja:
sí
Argolla de candado:
no
Altura:
120 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


