BRADY - LOCKOUT SATCHEL (RED) LOCKOUT SATCHEL 380.00 MM 35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Con bandolera - sí
Señal roja - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
806200
Ref.Sonepar
246284
EAN
8499094276132
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Con bandolera:
sí
Señal roja:
sí
Altura:
355 mm
Anchura:
380 mm
Profundidad:
100 mm
Cree sus propios kits de bloqueo llenando la bolsa con los dispositivos de bloqueo que necesite. Nuestra bolsa de bloqueo se fabrica en nailon Cordura de 1000 deniers y color rojo con una correa para el hombro de 95 cm. Cuenta con un bolsillo delantero con cierre y dos compartimentos de malla laterales
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


