BRADY - LOCKOUT STATION 36-LOCK PADLOCK BOARD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 546 mm
Anchura - 597 mm
Con cierre - no
Armario de llaves de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050992
Ref.Sonepar
772610
EAN
00754473509927
Material:
Otros
Altura:
546 mm
Anchura:
597 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


