BRADY - LOCKOUT STATION 5-LOCK BOARD - 050989
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 292 mm
Anchura - 393 mm
Con cierre - no
Armario de llaves de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050989
Ref.Sonepar
746756
EAN
00754473509897
Material:
Otros
Altura:
292 mm
Anchura:
393 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un programa de bloqueo con éxito comienza con los dispositivos adecuados almacenados en los lugares correctos, y los paneles de estaciones de bloqueo son la solución perfecta como primer paso. No se incluyen etiquetas, candados y mandíbulas.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


