BRADY - LR008E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 254 mm
Anchura - 305 mm
Profundidad - 50 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800119
Ref.Sonepar
617697
EAN
00754473456474
Material:
Acero
Altura:
254 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
50 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


