BRADY - LSZH-1000-2-WT-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 27.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 12.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141273
Ref.Sonepar
777236
EAN
00754473944544
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
27.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
12.7 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.91 mm
Longitud:
38.1 m
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


