BRADY - LSZH-1500-2-WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 40.25 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 19.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141282
Ref.Sonepar
777237
EAN
00754473944742
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
40.25 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
19.1 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1 1/2 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.97 mm
Longitud:
38.1 m
Temperatura de operación:
-55...135 °C
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Hecho de tubo de poliolefina termorretráctil flexible, libre de halógenos e ignífugos, ofrece propiedades de seguridad contra incendios y mínima emisión de humo
Compatible con los requisitos más estrictos del mercado para mejorar las necesidades de seguridad contra incendios.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


