BRADY - M21-1000-427 BMP21 CARTRIDGE B427 BLACK ON WHITE/CLEAR 25.40 MM

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - M21-1000-427 BMP21 CARTRIDGE B427 BLACK ON WHITE/CLEAR 25.40 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo -

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente -

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110928

Ref.Sonepar

243651

EAN

8499093068684

Auto adhesivo:

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

Magnético:

no

Longitud:

4.3 mm

Anchura:

25.4 mm

Etiquetas autolaminadas.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY