BRADY - M21-250-430 - 139755
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Multicolor
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
139755
Ref.Sonepar
753858
EAN
00754473930660
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Multicolor
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
6.4 mm
Anchura:
6.35 mm
BMP21/BMP21-PLUS/BMP21-LAB, cinta de poliéster para BMP21-PLUS; BMP21-LAB, M21-250-430
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


