BRADY - M21-375-430 BMP21 CARTRIDGE B430 BLACK ON CLEAR 9. - 110899

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - M21-375-430 BMP21 CARTRIDGE B430 BLACK ON CLEAR 9.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Multicolor

  • Transparente - sí

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110899

Ref.Sonepar

512842

EAN

00662820899693

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Multicolor

Transparente:

sí

Magnético:

no

Longitud:

6.4 mm

Anchura:

9.53 mm

Etiquetas de poliéster transparente.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY