BRADY - M21-375-499 BMP21 CARTRIDGE B499 BLACK ON WHITE 9.53 MM

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - M21-375-499 BMP21 CARTRIDGE B499 BLACK ON WHITE 9.53 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo -

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Longitud - 4.88 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110893

Ref.Sonepar

312916

EAN

00662820899631

Auto adhesivo:

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Longitud:

4.88 mm

Anchura:

9.53 mm

Etiquetas de tejido de nailon.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY