BRADY - M21-375-595-WT VINYL TAPE FOR BMP21-PLUS BMP21-LAB

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - M21-375-595-WT VINYL TAPE FOR BMP21-PLUS BMP21-LAB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

142800

Ref.Sonepar

251762

EAN

IDPAL

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

6.4 mm

Anchura:

9.53 mm

El vinilo B-595 se adhiere a materiales difíciles con baja tensión en superficie, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY