BRADY - M21-750-423 BMP21 CARTRIDGE B423 BLACK ON WHITE 19.05 MM

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - M21-750-423 BMP21 CARTRIDGE B423 BLACK ON WHITE 19.05 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo -

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110898

Ref.Sonepar

251769

EAN

00662820899686

Auto adhesivo:

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

6.4 mm

Anchura:

19.05 mm

Etiquetas de poliéster.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY