BRADY - M21-750-499 BMP21 CARTRIDGE B499 BLACK ON WHITE 19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
110895
Ref.Sonepar
285225
EAN
66282089965
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
4.88 mm
Anchura:
19.05 mm
Etiquetas de tejido de nailon para la impresora portátil BMP™21 y las impresoras de etiquetas ID PAL y LAB PAL.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


