BRADY - M21-750-595-BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Azul
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142794
Ref.Sonepar
707787
EAN
00662820966487
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Azul
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
6.4 mm
Anchura:
19.05 mm
El vinilo B-595 se adhiere a materiales difíciles con baja tensión en superficie, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


