BRADY - M71-1000-175-342 BMP71 PERMASLEEVE WIRE MARKER SLE - 114931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
114931
Ref.Sonepar
291316
EAN
66282092682
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
25.4 mm
Altura:
31.75 mm
Etiquetas para la impresora de etiquetas BMP™71. Tenga en cuenta lo siguiente: Este material tiene la aprobación de UL con su cinta respectiva. Consulte la serie de cintas recomendadas para saber cuál es la cinta adecuada que debe usar.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


