BRADY - MC1-1000-595-WT-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Blanco
Longitud correa/cinta/unión - 7.62 m
Anchura de banda - 25.4 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
131582
Ref.Sonepar
512900
EAN
00662820999676
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Blanco
Longitud correa/cinta/unión:
7.62 m
Anchura de banda:
25.4 mm
Resistente al calor:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


