BRADY - METAL WALL LOCK BOX, LARGE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Adecuado para el número de llaves - 75
Altura - 178 mm
Anchura - 406 mm
Profundidad - 57.15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105715
Ref.Sonepar
512839
EAN
00754473037727
Material:
Acero
Adecuado para el número de llaves:
75
Altura:
178 mm
Anchura:
406 mm
Profundidad:
57.15 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


