BRADY - METAL WALL LOCK BOX, SMALL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Adecuado para el número de llaves - 35
Altura - 178 mm
Anchura - 203 mm
Profundidad - 57.15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105714
Ref.Sonepar
512838
EAN
00754473037710
Material:
Acero
Adecuado para el número de llaves:
35
Altura:
178 mm
Anchura:
203 mm
Profundidad:
57.15 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


