BRADY - MINIMARK B-595 100MM YELLOW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Amarillo
Color de la cinta - Amarillo
Longitud correa/cinta/unión - 30 m
Anchura de banda - 100 mm
Resistente al calor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
113191
Ref.Sonepar
512846
EAN
8499093837938
Color del texto:
Amarillo
Color de la cinta:
Amarillo
Longitud correa/cinta/unión:
30 m
Anchura de banda:
100 mm
Resistente al calor:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


