BRADY - MINIMARK B-595 29 MM GOLD MINIMARK INDOOR/OUTDOOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud correa/cinta/unión - 30 m
Anchura de banda - 57 mm
Resistente al calor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
113188
Ref.Sonepar
646520
EAN
75447398564
Longitud correa/cinta/unión:
30 m
Anchura de banda:
57 mm
Resistente al calor:
no
El vinilo B-595 de Brady se adhiere a materiales difíciles con baja tensión en superficie, entre los que se incluyen: Tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS, superficies con recubrimiento de polvo y equipamiento fabricado con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como muros de bloques de hormigón pintado, madera con acabado irregular, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías con aislamiento de papel.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


