BRADY - MODEL 1 16 MM LONG ADEMARK CARRIERS AC-1-L16

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - MODEL 1 16 MM LONG ADEMARK CARRIERS AC-1-L16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Anchura - 16 mm

  • Color - Otros

  • Transparente -

  • Sobreimpresión - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SA0116

Ref.Sonepar

513204

EAN

8499213274445

Material:

Otros

Anchura:

16 mm

Color:

Otros

Transparente:

Sobreimpresión:

Ninguno

Soportes para insertos de alta calidad y totalmente transparentes para el etiquetado de cables y conductos.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY