BRADY - NYL-RED-76ST-KD

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - NYL-RED-76ST-KD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150357

Ref.Sonepar

765917

EAN

00754473611729

Las fundas termorretráctiles resistentes a DIESEL de Brady se ajustan perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección del aislamiento e identificación permanente. Las mangas B-7646 son resistentes a fluidos orgánicos, combustibles, lubricantes y disolventes comunes y tienen una relación de contracción de 3:1. Estas fundas aislantes de círculo completo cumplen con los requisitos de material aislante rígido y las propiedades físicas de la norma NF F 00-608 tipo A y H, SAE AS-81531 (permanencia de marca) y MIL-STD-202 método 215K (resistencia a solventes) cuando se imprimen con Cintas de transferencia térmica serie R-6600. Las fundas B-7646 no se desvanecen ni se manchan y se pueden usar con las impresoras de transferencia térmica de Brady.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY