BRADY - PACK 6 UDS BLOQUEO DE CABLE COMPACT 200MM ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bloqueo de material - Otros
Anchura del cierre - 32 mm
Modelo de discusión - no
Grillete de material - Acero
Altura del enganche - 106.68 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
195972
Ref.Sonepar
512972
EAN
00888434193105
Bloqueo de material:
Otros
Anchura del cierre:
32 mm
Modelo de discusión:
no
Grillete de material:
Acero
Altura del enganche:
106.68 mm
Anchura de argolla:
26 mm
Con cerradura de combinación:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


