BRADY - PADLOCK CONTROLL CENTER 8 HOOKS PADLOCK CONTROL CE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Altura - 432 mm
Anchura - 432 mm
Profundidad - 171 mm
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
811217
Ref.Sonepar
397488
EAN
75447303470
Material:
Otros
Altura:
432 mm
Anchura:
432 mm
Profundidad:
171 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


