BRADY - PERMANENT-MOUNT BALL VALVE LOCKOUT DEVICE, SMALL

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - PERMANENT-MOUNT BALL VALVE LOCKOUT DEVICE, SMALL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

121540

Ref.Sonepar

512898

EAN

00754473708764

Tipo de accesorio:

Otros

Estos dispositivos de bloqueo mantienen las válvulas críticas siempre preparadas para aplicar un bloqueo correcto. Los dispositivos de bloqueo de colocación previa permanecen definitivamente en su sitio en el lugar donde hacen falta. Garantizan que los puntos de aislamiento de energía de la válvula crítica estén siempre listos para el bloqueo. Instalación sencilla una única vez. Eliminan la necesidad de tener que elegir y transportar los dispositivos correctos para cada situación de bloqueo. Mantienen con seguridad la maneta de accionamiento en la posición de 90° de cierre total. Dos tamaños se adaptan a toda la gama de válvulas con palanca de 1 a 10 cm de diámetro. Diseñado para soportar una amplia variedad de condiciones medioambientales.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY