BRADY - PERMASLEEVE HEAT-SHRINK POLYOLEFIN SLEEVE FOR BMP21-PLUS AND BMP21-LAB M21-125-C-342-YL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 3.82 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1.19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
139750
Ref.Sonepar
279523
EAN
75447393061
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
3.82 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1.19 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/8 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.51 mm
Longitud:
2100 m
Temperatura de operación:
-55...130.6 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


